Murata Power Solutions
Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
出力電圧(V)
12dc
注文コード
49626588
品番
OKI-78SR-12/1.0-W36-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
この商品は
出力電圧・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
取付方式
スルーホール
寸法L(mm)
8.64
シリーズ
OKI-78SR
定格電力(W)
12
出力電圧(V)
12dc
入力電圧(V)
24dc
寸法T(mm)
16.5
寸法W(mm)
10.4
出力電流(mA)
1000
動作温度(℃)
-40~85
リップルノイズ(mVp-p)
75
効率
95.3%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
ロードレギュレーション
±0.4%
ラインレギュレーション
±0.25%
入力電圧レンジ(V)
15→36dc
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
78700000