仕様UL/EN/IEC 60950-1、第2版. ムラタ1.5 Aシングル出力非絶縁型DC-DCコンバータ - OKIシリーズ. ムラタPS OKI-78SRシリーズは、10.4 x 16.5 mmのシングルインラインパッケージ、SIPモジュール上に構築されています。このDC/DCコンバータは、組み込み用の非絶縁式スイッチングレギュレータです。 公称出力電圧は2種類あり、それぞれ最大出力は1.5 Aです。 固定周波数のバックスイッチングトポロジに基づき、高効率とは、発熱がひじょうに低く、電気的ノイズがほとんどなく、外部コンポーネントが不要であることを意味します。 超ワイド入力範囲は、7~36 V dcです。 保護機能には、短絡による電流制限保護が含まれます。 OKI-78SRスイッチングレギュレータは、すべての規格認定の基準を満たします。 RoHS-6(リードなし)危険物コンプライアンスは標準に指定されています。. 特長と利点. 7 → 36 V dcの超ワイド入力範囲 固定出力: 3.3又は5 V dc、最大1.5 A 垂直又は水平SIP設置、小型設計パッケージ 「ヒートシンクなし」で、3端子78xxシリーズのリニアレギュレータに直接設置 外部コンポーネントがなく高効率 短絡保護 優れた熱ディレーティング性能取付方式スルーホール寸法L(mm)8.64シリーズOKI-78SR定格電力(W)4.95出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)12dc寸法T(mm)16.5寸法W(mm)10.4出力電流(mA)1500動作温度(℃)-40~85リップルノイズ(mVp-p)40効率85.5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIPロードレギュレーション±0.4%ラインレギュレーション±0.25%入力電圧レンジ(V)7→36dc出力数1MTBF平均故障間隔(h)78721000