LQH2MCN180K02L Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所) 49632373

Murata 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が756種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
仕様
インダクタンス:18 μH●最大直流電流:190mA●パッケージ/ケース:0806●長さ:2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.9mm●寸法:2 x 1.6 x 0.9mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.34Ω●シリーズ:LQH2MC_02●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:35MHz●最小動作温度:-40℃●ムラタ0806 LQH2MC_02シリーズ巻線型チョーク. LQH2MC_02シリーズ低プロファイル(最大0.95 mm)巻線チップインダクタ. サイズ: 2.0 x 1.6 mm (0806)
注文コード
49632373
品番
LQH2MCN180K02L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359
仕様
インダクタンス:18 μH●最大直流電流:190mA●パッケージ/ケース:0806●長さ:2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.9mm●寸法:2 x 1.6 x 0.9mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:2.34Ω●シリーズ:LQH2MC_02●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:35MHz●最小動作温度:-40℃●ムラタ0806 LQH2MC_02シリーズ巻線型チョーク. LQH2MC_02シリーズ低プロファイル(最大0.95 mm)巻線チップインダクタ. サイズ: 2.0 x 1.6 mm (0806)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする