曜日別特売
HP4.0 テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP4.0 テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633114
HP4.0 テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633114

テーパピンリーマ

(1件のレビュー)
59日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送59日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)4刃形ストレート全長L(mm)100注文コード49633114品番HP4.0
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
刃径D(Φmm)4シャンク径d(Φmm)5全長L(mm)100刃長l1(mm)76材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49632475
2017-04-07
用途: 時計の針の加工

長さが長いので、いろいろな長さが選べたらありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする