MURATA(村田製作所)
Murata 巻線インダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
756
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
仕様
インダクタンス:22 nH●最大直流電流:500mA●パッケージ/ケース:1608●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:170mΩ●シリーズ:LQW18A●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:Minimum of 4600MHz●最小動作温度:-55℃
注文コード
49633274
品番
LQW18AN22NJ00D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス:22 nH●最大直流電流:500mA●パッケージ/ケース:1608●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:170mΩ●シリーズ:LQW18A●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:Minimum of 4600MHz●最小動作温度:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応