LQH43PN221M26L Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所) 49633615

Murata 巻線インダクタLQH43PN221M26L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が756種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
仕様
インダクタンス:220 μH●最大直流電流:220mA●パッケージ/ケース:4532●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.6mm●寸法:4.5 x 3.2 x 2.6mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:2.9Ω●シリーズ:LQH43PN_26●コア材料:フェライト●モールドタイプ:Y●LQH43PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器
注文コード
49633615
品番
LQH43PN221M26L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
仕様
インダクタンス:220 μH●最大直流電流:220mA●パッケージ/ケース:4532●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.6mm●寸法:4.5 x 3.2 x 2.6mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:2.9Ω●シリーズ:LQH43PN_26●コア材料:フェライト●モールドタイプ:Y●LQH43PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする