- 内容量
- 1袋(10個)
- 仕様
- インダクタンス:30 nH●最大直流電流:270mA●パッケージ/ケース:0402●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●許容差:±3%●最大直流抵抗:580mΩ●シリーズ:LQW15A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.3GHz●最小品質ファクター:25●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
- 注文コード
- 49634656
- 品番
- LQW15AN30NH00D