内容量1個仕様コネクタ A:バルブBI●コネクタ B:未処理終端●長さ:10m●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●許容電流値:(コンタクトあたり) 4 A●シース色:黒●IP レーティング:IP66K、IP67●許容電圧:24 V ac/dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.75 mm2●最小曲げ半径:10 mm (可動)、5 mm (固定)●フォームB1バルブプラグ. MURR ElektronikのフォームBバルブプラグは、化学薬品及びオイルに対する耐性のあるプラスチック製ハウジングを備えています。注文コード49642225品番7000-11021-6361000