内容量1個仕様コネクタ A:バルブC●コネクタ B:ストレートM12●長さ:1m●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●許容電流値:(コンタクトあたり) 4 A●シース色:黒●IP レーティング:IP66K、IP67●許容電圧:24 V ac/dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.75 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●フォームCバルブプラグ / M12ケーブルアセンブリ. MURR ElektronikのフォームC 8 mmバルブプラグで、ケーブル終端に3極M12コネクタが付いています。 ケーブルアセンブリは、化学薬品及びオイルに対する耐性のあるプラスチック製ハウジングを備えています。 ケーブルは抑制機能とLEDインジケータも備えています。注文コード49642329品番7000-41081-6360100