曜日別特売
7000-47001-8311000 Murrelektronik Limited ロボットケーブル Murrelektronik Limited 49642435

Murrelektronik Limited ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:ストレートM12●長さ:10m●芯数:8●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●許容電流値:500 mA (データ), 6 A (電源)●シース色:緑●IP レーティング:IP66K、IP67●許容電圧:30 V dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.14 mm2、0.5 mm2●AWG米国ワイヤゲージ規格:20 AWG, 26 AWG●M12ケーブルアセンブリ、Yコード注文コード49642435品番7000-47001-8311000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:ストレートM12●長さ:10m●芯数:8●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●許容電流値:500 mA (データ), 6 A (電源)●シース色:緑●IP レーティング:IP66K、IP67●許容電圧:30 V dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.14 mm2、0.5 mm2●AWG米国ワイヤゲージ規格:20 AWG, 26 AWG●M12ケーブルアセンブリ、YコードRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする