内容量1個仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:ストレートM12●長さ:2m●芯数:8●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●許容電流値:500 mA●シース色:緑●IP レーティング:IP66K、IP67●許容電圧:50 V ac、60 V dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.14 mm2、0.5 mm2●外側シース材質:ポリウレタン●MVP12 Sensor Box. From Murr Elektronik, this M12 sensor box is pre-wired with a 10m cable. The box has eight 5 pole ports, each of which are screw locking, providing a high level of ingress protection when mated. This robust sensor box has a stainless steel construction, and is ideal for use in harsh environments. The sensor box also features LED indicators.注文コード49642444品番7000-51001-7900200