Mobilemark
N(M) to N(M)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
同軸タイプ:RF240 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃ 、 ケーブルアセンブリNタイプ. RFケーブルアセンブリは標準アンテナ構成の拡張機能を装備 RF-195は2.5 GHz → 6 GHzの用途に適した標準ケーブル RF-240は6 GHzまでのモバイル用低損失ケーブル インピーダンス: 50 Ω(公称)
注文コード
49645059
品番
CA120/240-XX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:RF240 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃ 、 ケーブルアセンブリNタイプ. RFケーブルアセンブリは標準アンテナ構成の拡張機能を装備 RF-195は2.5 GHz → 6 GHzの用途に適した標準ケーブル RF-240は6 GHzまでのモバイル用低損失ケーブル インピーダンス: 50 Ω(公称)
RoHS指令(10物質対応)
対応