NYS237 Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ 1 / 4インチ モノ 1 / 4インチ モノ NEUTRIK 49645558

Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ 1 / 4インチ モノ 1 / 4インチ モノ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49645558
品番
NYS237
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339
仕様
終端1:オス 1 / 4 インチ モノ (1)●終端2:オス 1 / 4インチ モノ (1)●タイプ:オーディオ●タイプから変換:1 / 4インチ モノ●タイプへ変換:1 / 4インチ モノ●ジェンダーから変換:オス●ジェンダーへ変換:オス●終端1コネクタ数:1●終端2コネクション数:1●ボディ向き:ストレート●0.25インチモノジャックプラグ-0.25インチモノジャックプラグカプラ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする