曜日別特売
4005-L 東レナイロンW手袋 マチ付 Star Field(星野商店) 49669044

4005-L 東レナイロンW手袋 マチ付 Star Field(星野商店) 49669044
4005-L 東レナイロンW手袋 マチ付 Star Field(星野商店) 49669044
4005-L 東レナイロンW手袋 マチ付 Star Field(星野商店) 49669044
4005-L 東レナイロンW手袋 マチ付 Star Field(星野商店) 49669044

東レナイロンW手袋 マチ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)22±0.3
内容量1ダース(12双)注文コード49669044品番4005-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ナイロン糸を使用しているので毛羽立ちにくく、洗濯もOKです。

用途検品作業等サイズL全長(cm)22±0.3入数(双)12材質ナイロン指マチマチあり中指長(cm)8.5±0.3手の平幅(cm)9±0.3滑り止め効果無しRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする