曜日別特売
PM-A19CFLGG iPhone11 iPhoneXR ガラスフィルム 硬度9H エレコム 49669954

PM-A19CFLGG iPhone11 iPhoneXR ガラスフィルム 硬度9H エレコム 49669954
PM-A19CFLGG iPhone11 iPhoneXR ガラスフィルム 硬度9H エレコム 49669954
PM-A19CFLGG iPhone11 iPhoneXR ガラスフィルム 硬度9H エレコム 49669954
PM-A19CFLGG iPhone11 iPhoneXR ガラスフィルム 硬度9H エレコム 49669954
PM-A19CFLGG iPhone11 iPhoneXR ガラスフィルム 硬度9H エレコム 49669954
PM-A19CFLGG iPhone11 iPhoneXR ガラスフィルム 硬度9H エレコム 49669954

iPhone11 iPhoneXR ガラスフィルム 硬度9H

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード49669954品番PM-A19CFLGG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

画質を損なわない驚きの透明感!傷に強い高硬度となめらかな指滑りを実現させたiPhone 2019 6.1インチ XR 液晶保護ガラスフィルム

対応機種iPhone 11、iPhone XRセット内容液晶保護フィルム(ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする