エレコム
iPhone11 ケース カバー TPU ポリカーボネート ストラップホール付 ワイヤレス充電対応 シンプル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49671467
品番
PM-A19CHVCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明感と弾力があるTPUと強靭なポリカーボネートのハイブリット素材!衝撃に強いiPhone2019 6.1インチカバー
対応機種
iPhone 11 6.1インチ
タイプ
ケース型
色
ブラック
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1
特性
弾力性