曜日別特売
RS1619xs+ ラックステーション Synology(シノロジー) 49675089

RS1619xs+ ラックステーション Synology(シノロジー) 49675089
RS1619xs+ ラックステーション Synology(シノロジー) 49675089

ラックステーション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード49675089品番RS1619xs+
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

傑出したコンピューティング パワーをもつ高速ストレージ。ファイルのやりとりと高性能コンピューティングのために作られた1U フラッグシップ 。アップグレード可能なメモリとM.2 SSDキャッシュ構成をもつ1UラックマウントNASで、柔軟で信頼性の高い、効率的なストレージソリューションを求める現代の企業のニーズに応えます。PCIe 3.0スロットを装備し、RS1619xs+は高速データ転送用10GbE/25GbE NICのインストールをサポートします。組み込みのM.2 2280 SSDキャッシュスロットが、仮想化やメールサーバーの配備などIO集中型タスクに恩恵をもたらします。Synology iSCSI は、作業効率を高めるため VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix Xen Server、OpenStack Cinder など大半の仮想化ソリューションをサポートします。Virtual Machine Manager を使用して、Windows、Linux、DSMなどの複数オペレーティングシステムが稼働している仮想マシンを生成し、管理します。Btrfs ファイル システムは、最新のストレージテクノロジーと最適化されたスナップショットを提供し、データ破損を防止してメンテナンスにかかる負担を削減します。高いレベルのデータ整合性を保証しながら、柔軟で効率の良いデータ保護と復元ツールを提供します。様々なバックアップソリューションを統合し、直感的なユーザーインターフェイスと耐久性の高いストレージ技術でいかなるデバイス上の重要データも保護します。Synology DiskStation Manager (DSM) により、Synology NAS は突然のデータ損失や潜在的なセキュリティホールを保護するための高度なセキュリティ手段を提供します。

仕様
【ネットワークプロトコル】SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN(PPTP、OpenVPN 、L2TP)
【ファイルシステム】内部:Btrfs、ext4、外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT4
【対応RAIDタイプ】Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID F1
【ストレージ管理機能】最大シングル ボリュームのサイズ:108TB/200TB(最低 32 GB の RAM が必要、RAID 5 または RAID 6 グループ専用)、システム スナップショットの最大数:65,5365、最大内部ボリューム:1,024
【ファイル共有機能】最大ユーザーアカウント数:16,000、最大ローカル グループ:512、最大共有フォルダ数:512、最大同時 SMB/NFS/AFP/FTP 接続:2,000
【権限】Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原
【ディレクトリサービス】Windows(R) AD 統合:ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン
【対応クライアント】Windows 7 以上、Mac OS X(R) 10.11 以上
セット内容本体、クイックインストールガイド、アクセサリ パック、AC 電源コード x 2寸法(mm)44×480×518.6質量(kg)8.16ポート数1GbE:4電源電圧(V)AC入力:100~240メモリーDDR4 ECC 8GB(max64GB)電源周波数(Hz)50/60、単相使用CPUIntel/Xeon D-1527/Quad-2.2~2.7GHz動作温度(℃)5~35セキュリティファイアウォール、暗号化共有フォルダ、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS、SFTP、rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite)ポートUSB 3.0 ポート x 2、拡張ポート x 1LAN設定x Gigabit (RJ-45)対応ブラウザタブレット上の Chrome(R)、Firefox(R), Internet Explorer(R) 10 以上、Safari(R) 10 以上、Safari (iOS 10 以上)、Chrome (Android 6.0 以上)ストレージ4ベイ(拡張Unit使用で最大16ベイ)
注意
※こちらの商品にはHDDの付属はござません。別途HDDをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする