曜日別特売
CJX1651C CJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコート ノガ 49676333

CJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)16.5
全長L1(mm)60
内容量1本注文コード49676333品番CJX1651C
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。
特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。
これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。
大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。
更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。

刃径D(Φmm)16.5全長L1(mm)60適合ねじ(DIN74)M8切刃形状その他柄径S(Φmm)10先端径d(Φmm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする