SA410J-1 美形ジャケット SA410J 神馬本店 49676647

 

SA410J-1 美形ジャケット SA410J 神馬本店 49676647
SA410J-1 美形ジャケット SA410J 神馬本店 49676647
SA410J-1 美形ジャケット SA410J 神馬本店 49676647
SA410J-1 美形ジャケット SA410J 神馬本店 49676647
SA410J-1 美形ジャケット SA410J 神馬本店 49676647
SA410J-1 美形ジャケット SA410J 神馬本店 49676647
SA410J-1 美形ジャケット SA410J 神馬本店 49676647

美形ジャケット SA410J

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
肩幅(cm)41
ネイビー
内容量1着注文コード49676647品番SA410J-1
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ラク伸び&キレイな軽快ニット素材のストライプ柄美形ジャケット!
シワ・毛玉になりにくく糸の引っ掛かりも起きにくいイージーケア性も自慢です。

用途ジャケットネイビーサイズ13号性別女性用混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41袖丈(cm)59着丈(cm)60機能360°ストレッチ、毛玉になりにくい、糸引っ掛かりが起きにくい、ホームクリーニング可能バスト(cm)101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする