神馬本店
美形ジャケット SA410J
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
肩幅(cm)
38
37
38
39
40
41
42
43
44
色
グレー
ネイビー
グレー
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49676699
品番
SA410J-2
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ラク伸び&キレイな軽快ニット素材のストライプ柄美形ジャケット!
シワ・毛玉になりにくく糸の引っ掛かりも起きにくいイージーケア性も自慢です。
用途
ジャケット
色
グレー
サイズ
7号
性別
女性用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
57
機能
360°ストレッチ、毛玉になりにくい、糸引っ掛かりが起きにくい、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
91