SA415S-2 美形スカート:タイト SA415S 神馬本店 49677076

 

SA415S-2 美形スカート:タイト SA415S 神馬本店 49677076
SA415S-2 美形スカート:タイト SA415S 神馬本店 49677076
SA415S-2 美形スカート:タイト SA415S 神馬本店 49677076
SA415S-2 美形スカート:タイト SA415S 神馬本店 49677076
SA415S-2 美形スカート:タイト SA415S 神馬本店 49677076

美形スカート:タイト SA415S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
グレー
サイズ5L
ウエスト(cm)86
内容量1枚注文コード49677076品番SA415S-2
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

軽快ストレッチのニット素材&ラクラク美形ウエストで締め付け感なし!
美シルエットの美形タイトスカート。

用途スカートグレーサイズ5L性別女性用ウエスト(cm)86ヒップ(cm)118混率(%)ポリエステル100機能360°ストレッチ、毛玉になりにくい、糸引っ掛かりが起きにくい、ホームクリーニング可能丈(cm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする