曜日別特売
SA422J-3 美形ジャケット SA422J 神馬本店 49677618

 

SA422J-3 美形ジャケット SA422J 神馬本店 49677618
SA422J-3 美形ジャケット SA422J 神馬本店 49677618
SA422J-3 美形ジャケット SA422J 神馬本店 49677618
SA422J-3 美形ジャケット SA422J 神馬本店 49677618
SA422J-3 美形ジャケット SA422J 神馬本店 49677618
SA422J-3 美形ジャケット SA422J 神馬本店 49677618

美形ジャケット SA422J

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ15号
肩幅(cm)42
ボルドーチェック
内容量1着注文コード49677618品番SA422J-3
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一枚で着こなせるタイ付き美形ジャケット!
ニュアンスカラーの主役級チェックをアシンメトリーデザインで品よく華やかなデザインに。

用途ジャケットボルドーチェックサイズ15号性別女性用混率(%)ポリエステル96・ナイロン4肩幅(cm)42袖丈(cm)59着丈(cm)55機能ホームクリーニング可能バスト(cm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする