SA370JA-1 美形ジャケット SA370JA 神馬本店 49677898

 

SA370JA-1 美形ジャケット SA370JA 神馬本店 49677898
SA370JA-1 美形ジャケット SA370JA 神馬本店 49677898
SA370JA-1 美形ジャケット SA370JA 神馬本店 49677898
SA370JA-1 美形ジャケット SA370JA 神馬本店 49677898
SA370JA-1 美形ジャケット SA370JA 神馬本店 49677898
SA370JA-1 美形ジャケット SA370JA 神馬本店 49677898

美形ジャケット SA370JA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ11号
肩幅(cm)40
ネイビー
内容量1着注文コード49677898品番SA370JA-1
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

チドリ柄がほのかに浮かぶ無地ライクなウール混ストレッチ素材の美形ジャケット!
シルバーをあしらったツヤボタンで華やかな印象に。

用途ジャケットネイビーサイズ11号性別女性用混率(%)ポリエステル75・毛25肩幅(cm)40袖丈(cm)59着丈(cm)59機能360°ストレッチ、ホームクリーニング可能バスト(cm)97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする