神馬本店
美形ジャケット SA370JA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
肩幅(cm)
41
37
38
39
40
41
42
43
44
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49677986
品番
SA370JA-7
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チドリ柄がほのかに浮かぶ無地ライクなウール混ストレッチ素材の美形ジャケット!
シルバーをあしらったツヤボタンで華やかな印象に。
用途
ジャケット
色
ブラック
サイズ
13号
性別
女性用
混率(%)
ポリエステル75・毛25
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
60
機能
360°ストレッチ、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
101