SA370JA-7 美形ジャケット SA370JA 神馬本店 49678004

 

SA370JA-7 美形ジャケット SA370JA 神馬本店 49678004
SA370JA-7 美形ジャケット SA370JA 神馬本店 49678004
SA370JA-7 美形ジャケット SA370JA 神馬本店 49678004

美形ジャケット SA370JA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ17号
肩幅(cm)43
ブラック
内容量1着注文コード49678004品番SA370JA-7
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

チドリ柄がほのかに浮かぶ無地ライクなウール混ストレッチ素材の美形ジャケット!
シルバーをあしらったツヤボタンで華やかな印象に。

用途ジャケットブラックサイズ17号性別女性用混率(%)ポリエステル75・毛25肩幅(cm)43袖丈(cm)61着丈(cm)61機能360°ストレッチ、ホームクリーニング可能バスト(cm)109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする