曜日別特売
SA132J-1 美形ジャケット SA132J 神馬本店 49678126

 

SA132J-1 美形ジャケット SA132J 神馬本店 49678126
SA132J-1 美形ジャケット SA132J 神馬本店 49678126

美形ジャケット SA132J

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
内容量1着注文コード49678126品番SA132J-1
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

伸びやかな360°ストレッチで人気のカルゼストライプシリーズに美形ジャケットが登場!
美シルエットで腕・肩ラクラクな快適パターン仕立て。

用途ジャケットネイビーサイズ9号性別女性用混率(%)ポリエステル59・複合繊維(ポリエステル)39・ナイロン2肩幅(cm)39袖丈(cm)58着丈(cm)58機能360°ストレッチ、ホームクリーニング可能バスト(cm)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする