曜日別特売
SA382J-7 美形ジャケット SA382J 神馬本店 49678354

 

SA382J-7 美形ジャケット SA382J 神馬本店 49678354
SA382J-7 美形ジャケット SA382J 神馬本店 49678354
SA382J-7 美形ジャケット SA382J 神馬本店 49678354
SA382J-7 美形ジャケット SA382J 神馬本店 49678354

美形ジャケット SA382J

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
肩幅(cm)38
ブラック
内容量1着注文コード49678354品番SA382J-7
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ストレッチ&制電効果を備えたピンドットの快適美形ジャケットにツヤボタンタイプが登場!
シルバーをあしらったボタンで華やかに。

用途ジャケットブラックサイズ7号性別女性用混率(%)ポリエステル75・複合繊維(ポリエステル)5・毛20肩幅(cm)38袖丈(cm)57着丈(cm)57機能180°ストレッチ、制電効果、ホームクリーニング可能バスト(cm)91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする