神馬本店
美形ジャケット SA382J
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
肩幅(cm)
42
37
38
39
40
41
42
43
44
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
49678397
品番
SA382J-7
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ストレッチ&制電効果を備えたピンドットの快適美形ジャケットにツヤボタンタイプが登場!
シルバーをあしらったボタンで華やかに。
用途
ジャケット
色
ブラック
サイズ
15号
性別
女性用
混率(%)
ポリエステル75・複合繊維(ポリエステル)5・毛20
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
60
機能
180°ストレッチ、制電効果、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
105