神馬本店
ベスト SA382J
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
11号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49678458
品番
SA382V-1
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
上質ピンドット柄ベストをきらめくボタンで華やかに!
快適ストレッチと制電効果で着心地も◎。
用途
ベスト
色
ネイビー
サイズ
11号
性別
女性用
混率(%)
ポリエステル75・複合繊維(ポリエステル)5・毛20
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
52
機能
180°ストレッチ、制電効果、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
92