神馬本店
美形スカート SA373S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
XL
4L
5L
ウエスト(cm)
58
58
61
64
67
71
75
80
86
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49678668
品番
SA373S-7
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
無地ライクなシャドーチドリ柄のウール混ストレッチ素材を使用!
足さばき良くウエストもラクラクな美形マーメイドスカート。
用途
美形スカート
色
ブラック
サイズ
SS
性別
女性用
ウエスト(cm)
58
ヒップ(cm)
89
混率(%)
ポリエステル75・毛25
機能
360°ストレッチ、ホームクリーニング可能
丈(cm)
52