曜日別特売
CR5.30 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49678711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR5.30 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49678711
CR5.30 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49678711

超硬リーマ Rシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径D(Φmm)5.30
5.30
5.10
5.20
5.40
5.50
5.60
5.70
5.80
5.90
6.00
6.10
6.20
6.30
6.40
6.50
6.60
6.70
6.80
6.90
7.00
7.10
7.20
7.30
7.40
7.50
7.60
7.70
7.80
7.90
8.00
10
10.5
11
11.5
12
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00
8.10
8.20
8.30
8.40
8.50
8.60
8.70
8.80
8.90
9.00
9.10
9.20
9.30
9.40
9.50
9.60
9.70
9.80
9.90
刃長l1(mm)50
全長L(mm)100
内容量1本注文コード49678711品番CR5.30
参考基準価格(税別)¥13,230販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
刃径D(Φmm)5.30刃長l1(mm)50全長L(mm)100材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする