SA290W-9 美形ワンピース SA290W 神馬本店 49679368

 

SA290W-9 美形ワンピース SA290W 神馬本店 49679368
SA290W-9 美形ワンピース SA290W 神馬本店 49679368
SA290W-9 美形ワンピース SA290W 神馬本店 49679368
SA290W-9 美形ワンピース SA290W 神馬本店 49679368
SA290W-9 美形ワンピース SA290W 神馬本店 49679368
SA290W-9 美形ワンピース SA290W 神馬本店 49679368

美形ワンピース SA290W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5号
ウエスト(cm)69
内容量1着注文コード49679368品番SA290W-9
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

爽やかなネイビーとパステルカラーのツイードチェックで好印象スタイルに!
腕・肩ラクラクな七分袖美形ワンピース

用途ワンピースサックスサイズ5号性別女性用混率(%)チェック:ポリエステル80・毛20 無地:ポリエステル100ウエスト(cm)69肩幅(cm)36袖丈(cm)34着丈(cm)89機能ホームクリーニング可能バスト(cm)86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする