カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 AIK303
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ラズベリーピンク
ダークブラウン
チャコールグレー
ネイビー
ラズベリーピンク
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
118
93
98
103
108
113
118
123
128
袖丈(cm)
25
20
21
22
23
24
25
26
27
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49679736
品番
AIK303
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
表情華やぐ、遊び心のある色使い。
明るく印象的な配色と胸ポケットに配したグラデーションカラーがアクセント。
小さめのボタンダウン衿はカジュアルな印象の中にも上品さを併せ持ちます。
色
ラズベリーピンク
サイズ
3L
仕様
工業洗濯、吸汗、乾燥、UVケア
材質
ポリエステル100%[ウェーブロン(R)、ニット]
タイプ
左胸箱ポケット、両サイド後箱ポケット
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
色番
74
性別
男女兼用