カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling ストレッチテーパードパンツ/男女兼用 AIP300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ミルクティ
ベージュ
ミルクティ
ネイビー
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ヒップ(cm)
77~87
73~83
77~87
81~91
85~95
89~99
93~103
98~108
105~115
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49679858
品番
AIP300
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
見た目はきちんと見えて上品。
でもはいてみるとジャージのように動きやすくて快適。
おしゃれなテーパードシルエットが、脚のラインをキレイに見せてくれます。
色
ミルクティ
サイズ
S
仕様
工業洗濯、吸汗、乾燥、UVケア、防透、制電、ストレッチ、軽量、SEK認定の制菌加工
材質
ポリエステル100%[ストレッチモック32]
タイプ
ワンタック、ノンファスナー、ウエストゴム、深めの股上設計、伸縮性素材
ウエスト(cm)
63~73
ヒップ(cm)
77~87
丈(cm)
68
色番
13
性別
男女兼用
商品説明動画
(short)”PROFeeling aina”AIP300 ストレッチテーパードパンツ商品紹介
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった