カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 AIK305
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
チャコールグレー
ネイビー
ローズピンク
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
123
91
97
103
108
113
118
123
128
袖丈(cm)
26
20
21
22
23
24
25
26
27
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49680707
品番
AIK305
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ドレープのある素材で上品な着こなしに。
上質感のある素材を使用し、無駄のないキレイなシルエットに仕上げたニットシャツ。
コンパクトな衿や配色のテープ使いで、シンプルながら洗練された印象です。
色
ネイビー
サイズ
4L
仕様
工業洗濯、吸汗、乾燥
材質
ポリエステル100%[ニットカルゼ]
タイプ
左胸箱ポケット、両サイド後斜めポケット口
胸囲(cm)
123
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
色番
39
性別
男女兼用