曜日別特売
PJ309 PROFeeling インドアジャケット/男女兼用 PJ309 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49681093

PJ309 PROFeeling インドアジャケット/男女兼用 PJ309 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49681093
PJ309 PROFeeling インドアジャケット/男女兼用 PJ309 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49681093

PROFeeling インドアジャケット/男女兼用 PJ309

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
サイズ3L
胸囲(cm)127
袖丈(cm)61
内容量1着注文コード49681093品番PJ309
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

いつも変わらず、いつまでも新鮮な「ロングセラー」アイテム。

グレーサイズ3L仕様工業洗濯、吸汗、乾燥、制電、軽量材質ポリエステル90%、綿10%[スーパーライトトリコット]タイプ両サイド前ポケット胸囲(cm)127肩幅(cm)52袖丈(cm)61着丈(cm)72色番4性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする