カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling レディースブーツカットパンツ PP209
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グレー
グレー
サンドベージュ
ネイビー
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ヒップ(cm)
85~95
69~79
73~83
77~87
81~91
85~95
89~99
94~104
101~111
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49681565
品番
PP209
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
いつも変わらず、いつまでも新鮮な「ロングセラー」アイテム。
色
グレー
サイズ
LL
仕様
工業洗濯、吸汗、乾燥、制電、軽量、腰ひも
材質
ポリエステル90%、綿10%[スーパーライトトリコット]
ウエスト(cm)
75~85
ヒップ(cm)
85~95
丈(cm)
78
色番
4
性別
女性用