曜日別特売
PP209 PROFeeling レディースブーツカットパンツ PP209 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49681653

PP209 PROFeeling レディースブーツカットパンツ PP209 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49681653
PP209 PROFeeling レディースブーツカットパンツ PP209 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49681653

PROFeeling レディースブーツカットパンツ PP209

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サンドベージュ
サイズ3L
ヒップ(cm)89~99
内容量1本注文コード49681653品番PP209
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

いつも変わらず、いつまでも新鮮な「ロングセラー」アイテム。

サンドベージュサイズ3L仕様工業洗濯、吸汗、乾燥、制電、軽量、腰ひも材質ポリエステル90%、綿10%[スーパーライトトリコット]ウエスト(cm)79~89ヒップ(cm)89~99丈(cm)80色番16性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする