カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling レディースブーツカットパンツ PP222
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピンク
ライトグレー
サックス
ネイビー
ピンク
ペールオレンジ
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
股下(cm)
80
67
70
73
76
78
80
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49683114
品番
PP222
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
10年以上ずっと愛され続けている「定番」シリーズ。
色
ピンク
サイズ
5L
股下(cm)
80
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、形態安定、軽量、エコ、腰ひも
材質
ポリエステル100%[エコポンチUV]
タイプ
左右ポケット付き、レディースは裾がブーツカット
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
89~99
ヒップ(cm)
101~111
色番
71
グリーン購入法
適合
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 003