曜日別特売
PP312 PROFeeling ハーフパンツ/男女兼用 PP312 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49683209

PP312 PROFeeling ハーフパンツ/男女兼用 PP312 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49683209
PP312 PROFeeling ハーフパンツ/男女兼用 PP312 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49683209

PROFeeling ハーフパンツ/男女兼用 PP312

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ライトグレー
サイズSS
股下(cm)24.5
内容量1本注文コード49683209品番PP312
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

左右にハンドタオルが入る大きいポケット付き。
膝に巻き込みにくい丈だから、立ったりしゃがんだりの動作がラク。

ライトグレーサイズSS股下(cm)24.5仕様工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、形態安定、軽量、エコ、腰ひも材質ポリエステル100%[エコポンチUV]エコマーク認定認定ウエスト(cm)63~73ヒップ(cm)81~91色番3グリーン購入法適合性別男女兼用エコマーク認定番号19 103 003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする