カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling ハーフパンツ/男女兼用 PP312
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ラベンダー
ライトグレー
サックス
ネイビー
ピンク
ペールオレンジ
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
股下(cm)
24.5
24.5
25.5
26.5
27.5
28.5
29.5
30.5
31.5
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49683288
品番
PP312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
左右にハンドタオルが入る大きいポケット付き。
膝に巻き込みにくい丈だから、立ったりしゃがんだりの動作がラク。
色
ラベンダー
サイズ
SS
股下(cm)
24.5
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、形態安定、軽量、エコ、腰ひも
材質
ポリエステル100%[エコポンチUV]
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
63~73
ヒップ(cm)
81~91
色番
21
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用
エコマーク認定番号
19 103 003