カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling 半袖ポロシャツ/男女兼用 PK351
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
サックス
ライトグレー
ラベンダー
サックス
ネイビー
ピンク
ペールオレンジ
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
110
95
100
105
110
115
120
125
130
袖丈(cm)
23
20
21
22
23
24
25
26
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49683875
品番
PK351
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
首まわりの動きを妨げないスキッパー衿。
腕の動きを妨げない広めのアームホール。
動きやすい脇スリット。
色
サックス
サイズ
L
仕様
吸汗、速乾、軽量、エコ
材質
ポリエステル75%、綿25%[エコウォーターマジック(R)]
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
71
色番
31
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用
エコマーク認定番号
19 103 003