カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling 長袖ポロシャツ/男女兼用 PK329
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
アイボリー
サックス
ネイビー
カーキ
ライトグリーン
ピンク
ワイン
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
130
95
100
105
110
115
120
125
130
袖丈(cm)
60
54
56
57
58
59
60
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49685275
品番
PK329
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ラインがアクセントの衿のデザインにも注目。
アクティブな動きに対応した広めのアームホール。
両脇のスリットで動きやすさに対応。
着脱スムーズな長めの前立て。
色
ネイビー
サイズ
5L
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、消臭
材質
ポリエステル90%・複合繊維(ポリエステル)5%・綿5%[スメルリムーブシャツN]
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
78
色番
39
性別
男女兼用