※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダストローク(mm)100ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ注文コード49685855品番CM2B40-100AZ1-W
参考基準価格(税別)¥14,110販売価格(税込)¥13,969販売価格(税別)
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類・ロッド先端ねじなど2143種類から選べます他の種類を見る ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)