カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling 半袖ポロシャツ/男女兼用 PK395
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピンク
サックス
ネイビー
ミントグリーン
レモンイエロー
ピンク
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
120
95
100
105
110
115
120
125
130
袖丈(cm)
25
20
21
22
23
24
25
26
27
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49686535
品番
PK395
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
素材で差がつくポロシャツの新定番。
生地の凹凸感でストライプを表現した、軽快で明るい印象のポロシャツ。
衿や前立て、ポケット、袖口にあしらったラインもアクセントになっています。
色
ピンク
サイズ
3L
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、防透
材質
ポリエステル100%[凹凸ストライプニット]
タイプ
左胸ポケット、両サイドポケット付き
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
74
色番
73
性別
男女兼用