カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling 半袖Y’sニットシャツ/男女兼用 PK376
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ラベンダー
キャメル
ラベンダー
ブルー
レッド
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
138
91
97
103
110
117
124
131
138
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49686718
品番
PK376
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
売れているのは理由がある!!
かぶって着られて着脱がスムーズ。
動きを邪魔しない抜群の伸縮性。
ひっかかり防止ボタン。
汗をかいてもニオイ安心。
色
ラベンダー
サイズ
5L
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、制電、消臭、SEK認定の制菌加工
材質
ポリエステル90%、綿10%[ギンガムチェック]
タイプ
左胸ポケット
胸囲(cm)
138
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
半/31
着丈(cm)
82
色番
21
性別
男女兼用