カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK390
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブルー
パープル
ブルー
ネイビー
チェリーピンク
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
128
93
98
103
108
113
118
123
128
着丈(cm)
78
64
66
68
70
72
74
76
78
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49687278
品番
PK390
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
変形スタンドカラーで首もとスッキリ。
細見え効果の嬉しい。
ラグランスリーブが動きやすさを確保。
胸当て付きで前屈みも安心。
色
ブルー
サイズ
5L
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、防透、軽量
材質
ポリエステル90%・キュプラ10%[モイステックス(R)メッシュ]
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
53
色番
35
性別
男女兼用