カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK372
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グリーン
ネイビー
ダークグリーン
パープル
ブルー
グリーン
サーモン
イエロー
ペールオレンジ
ペールピンク
ライトグリーン
サックス
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
112
97
102
107
112
117
122
127
132
袖丈(cm)
23
20
21
22
23
24
25
26
27
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49687795
品番
PK372
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
脇からの袖にかけての切り替えが、腕のスムーズな動作をサポート。
収納たっぷりの両脇ポケット。右ポケット内側に便利なペン差し。
涼しくて快適首裏メッシュ素材。
色
グリーン
サイズ
L
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、消臭
材質
ポリエステル90%・複合繊維(ポリエステル)5%・綿5%[スメルリムーブシャツN]
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
色番
55
性別
男女兼用