カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling 半袖ニットシャツ/男女兼用 PK394
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
レッド
ブルー
レッド
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
109
94
99
104
109
114
119
124
129
袖丈(cm)
23
20
21
22
23
24
25
26
27
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49688434
品番
PK394
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
親しみやすいギンガムチェック柄が自然な笑顔を引き出して。
前立てカラーがアクセント、ジャケットの前ファスナーと同色。
介護中にボタンが当たらないヒヨク仕立て。
A6判メモ帳が収まる両サイド後ろポケット付き。
色
レッド
サイズ
L
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、制電、SEK認定の制菌加工
材質
ポリエステル90%・綿10%[ギンガムチェック]
胸囲(cm)
109
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
69
色番
77
性別
男女兼用