カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling レディースパンツ/ノータック PP206
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ベージュ
アイボリー
ベージュ
ネイビー
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
股下(cm)
72
72
73
74
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49688809
品番
PP206
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
美姿バリエパンツ。
選べるシルエット・伸びて動きやすい・耐久性が高くて丈夫。
前と後ろのセンターステッチで美脚効果UP!
色
ベージュ
サイズ
SS
股下(cm)
72
仕様
制電、ストレッチ
材質
ポリエステル60%・複合繊維(ポリエステル)20%・綿20%[ハイストレッチオックス]
ウエスト(cm)
56~61
ヒップ(cm)
85
色番
11
性別
女性用